品番 : EA951FB-51A
品名 : 460-640mm 物干し金具
仕様
メーカー | 川口技研 | 型番 | SPC-W |
---|---|---|---|
材質 | 本体、カバー、ポール先端:亜鉛ダイカスト、ポール:ステンレス、リング:ナイロン | リング内径 | 39mm |
耐荷重 | 8kg | ||
90mmごとの3段階の長さ調節が可能 | |||
ポールはワンタッチで取付取外し可能。 | |||
荷重超過を知らせるガイド機能付き | |||
壁掛け用フック・取付ビス付 | |||
全長(mm) | 460~640 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,900 円(税抜)/ 6,490 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 18 (2024/05/05 09:29現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 2195ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA951FB-51A 460-640mm 物干し金具 |
EA951FB-52A 660-840mm 物干し金具 |