詳細表示

このページのURL:

品番 : EA954EA-302

品名 : 916x420x1530mm パーテーション(グリーン)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。

仕様

メーカー アイリスチトセ 型番 NTMSK-S0915
サイズ(mm) 916×420×1530 タイプ 1連
カラー グリーン 材質 布:ポリエステル
フレーム:スチール
重量 6.5kg キャスター 1連:自在×4(内2個ストッパー付)
商品は完成品です。
追加説明
カタログ価格

63,900 (税抜)/ 70,290 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/08 22:36現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA954EA-21
  • 品番

    EA954EA-21

  • コメント

    違い:色、サイズ、材質、重量等

バリエーション一覧
EA954EA-301 916x420x1530mm パーテーション(ブルー)
EA954EA-302 916x420x1530mm パーテーション(グリーン)
EA954EA-311 1916x420x1530mm パーテーション(2連/ブルー)
EA954EA-312 1916x420x1530mm パーテーション(2連/グリーン
EA954EA-322 2816x420x1530mm パーテーション(3連/グリーン
ウェブカタログ画像
画像はEA954EA-301です。
  • 画像はEA954EA-301です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top