品番 : EA954EA-322
品名 : 2816x420x1530mm パーテーション(3連/グリーン
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。
仕様
| メーカー | アイリスチトセ | 型番 | NTMSK-S2815 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 2816×420×1530 | タイプ | 3連 |
| カラー | グリーン | 材質 | 布:ポリエステル フレーム:スチール |
| 重量 | 18kg | キャスター | 3連:自在×8(内4個ストッパー付) |
| 商品は完成品です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
165,000 円(税抜)/ 181,500 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/08 22:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
画像はEA954EA-321です。

