詳細表示

このページのURL:

品番 : EA954EA-311

品名 : 1916x420x1530mm パーテーション(2連/ブルー)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。

仕様

メーカー アイリスチトセ 型番 NTMSK-S1915
サイズ(mm) 1916×420×1530 タイプ 2連
カラー ブルー 材質 布:ポリエステル
フレーム:スチール
重量 12.5kg キャスター 2連:自在×6(内3個ストッパー付)
商品は完成品です。
追加説明
カタログ価格

116,000 (税抜)/ 127,600 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/08 22:37現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA954EA-301 916x420x1530mm パーテーション(ブルー)
EA954EA-302 916x420x1530mm パーテーション(グリーン)
EA954EA-311 1916x420x1530mm パーテーション(2連/ブルー)
EA954EA-312 1916x420x1530mm パーテーション(2連/グリーン
EA954EA-322 2816x420x1530mm パーテーション(3連/グリーン
ウェブカタログ画像
画像はEA957EA-312です。
  • 画像はEA957EA-312です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top