品番 : EA954EA-521
品名 : 600x32x1800mm パーテーション(メラミン化粧板/ホワイト)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | アイリスチトセ | 型番 | KCPM0618 |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | 600×32×1800 | カラー | ホワイト |
重量 | 8.77kg | 材質 | 芯材:ハニカムコア 表面材:メラミン化粧板 フレーム:アルミニウム合金(アルマイト加工) |
商品は完成品です。 | |||
※当商品は自立しません。自立させるには安定脚(EA954EA-281/1枚あたり4個必要)が必要です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
26,400 円(税抜)/ 29,040 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/12 09:25現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA954EA-262 : 1800mm パーテーション用コーナーポール |
オプション | EA954EA-272A : 1800mm パーテーション用エンドカバー |
オプション | EA954EA-281 : 178x141mm パーテーション用 安定脚(片面) |
オプション | EA954EA-282 : φ45mm パーテーション用キャスター |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)