詳細表示

このページのURL:

品番 : EA954EA-511

品名 : 600x32x1600mm パーテーション(メラミン化粧板/ホワイト)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー アイリスチトセ 型番 KCPM0616
サイズ(mm) 600×32×1600 カラー ホワイト
重量 7.69kg 材質 芯材:ハニカムコア
表面材:メラミン化粧板
フレーム:アルミニウム合金(アルマイト加工)
商品は完成品です。
※当商品は自立しません。自立させるには安定脚(EA954EA-281/1枚あたり4個必要)が必要です。
追加説明
カタログ価格

19,200 (税抜)/ 21,120 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/10/12 09:32現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA954EA-502 1000x32x1200mm パーテーション(メラミン化粧板/ホワイト)
EA954EA-511 600x32x1600mm パーテーション(メラミン化粧板/ホワイト)
EA954EA-512 900x32x1600mm パーテーション(メラミン化粧板/ホワイト)
EA954EA-513 1200x32x1600mm パーテーション(メラミン化粧板/ホワイト)
EA954EA-521 600x32x1800mm パーテーション(メラミン化粧板/ホワイト)
EA954EA-523 1200x32x1800mm パーテーション(メラミン化粧板/ホワイト)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top