品番 : EA979DE-1
品名 : 22-25mm フェルト付足キャップ(4個)
仕様
| 適応サイズ | φ22~25mm | 高さ | 32mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | エラストマー樹脂 | 入数 | 4個 |
| 硬質フェルト付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
750 円(税抜)/ 825 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 18 (2026/11/18 05:41現在) |
||||
| 商品入数 | 4 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 2100ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
