品番 : EA979DE-3
品名 : 32-35mm フェルト付足キャップ(4個)
仕様
| 硬質フェルト付 | |||
| 材質 | エラストマー樹脂 | 適応サイズ | φ32~35mm |
|---|---|---|---|
| 高さ | 32mm | ||
| 入数は4個入りです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
890 円(税抜)/ 979 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/18 05:40現在) |
||||
| 商品入数 | 4 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 2100ページ | ||||
メイン画像
拡大
