品番 : EA979DE-5
品名 : 27-30mm フェルト付足キャップ(4個/黒)
仕様
| 適応サイズ(mm) | φ27~30 | 入数 | 4個 |
|---|---|---|---|
| 材質 | エラストマー樹脂 | 色 | 黒 |
| 高さ | 32mm | ||
| 床をキズつけず、適合サイズ内であればフリーにご使用頂けます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
810 円(税抜)/ 891 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/18 05:40現在) |
||||
| 商品入数 | 4 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 2100ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
