詳細表示

このページのURL:

品番 : EA979DE-2

品名 : 27-30mm フェルト付足キャップ(4個)

仕様

硬質フェルト付
材質 エラストマー樹脂 適応サイズ φ27~30mm
高さ 32mm
入数は4個入りです。
追加説明
カタログ価格

810 円(税抜)/ 891 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/18 05:32現在)

商品入数 4 販売単位 pk
カタログページ 2100ページ
バリエーション一覧
EA979DE-1 22-25mm フェルト付足キャップ(4個)
EA979DE-2 27-30mm フェルト付足キャップ(4個)
EA979DE-3 32-35mm フェルト付足キャップ(4個)
EA979DE-4 22-25mm フェルト付足キャップ(4個/黒)
EA979DE-5 27-30mm フェルト付足キャップ(4個/黒)
EA979DE-6 32-35mm フェルト付足キャップ(4個/黒)
メイン画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top