詳細表示

このページのURL:

品番 : EA981WC-14

品名 : 9mmx2.5m ワイヤースリング

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

全長 2.5m ロープ径 9mm
破断荷重 4.07t 重量 1.0kg
オレンジ ワイヤ-ロープの種類 6×24
入数は1本です。
色により容易に長さの識別ができるので、使用時の長さ確認や在庫管理の手間を大幅に削減できます。
追加説明
カタログ価格

3,780 (税抜)/ 4,158 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/06/18 01:15現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA981WK-104
バリエーション一覧
EA981WC-11 9mmx1.0m ワイヤースリング
EA981WC-12 9mmx1.5m ワイヤースリング
EA981WC-13 9mmx2.0m ワイヤースリング
EA981WC-14 9mmx2.5m ワイヤースリング
EA981WC-15 9mmx3.0m ワイヤースリング
EA981WC-16 9mmx4.0m ワイヤースリング
EA981WC-17 9mmx5.0m ワイヤースリング
EA981WC-18 9mmx6.0m ワイヤースリング
EA981WC-21 12mmx1.0m ワイヤースリング
EA981WC-22 12mmx1.5m ワイヤースリング
EA981WC-23 12mmx2.0m ワイヤースリング
EA981WC-24 12mmx2.5m ワイヤースリング
EA981WC-25 12mmx3.0m ワイヤースリング
EA981WC-26 12mmx4.0m ワイヤースリング
EA981WC-27 12mmx5.0m ワイヤースリング
EA981WC-28 12mmx6.0m ワイヤースリング
EA981WC-32 16mmx2.0m ワイヤースリング
EA981WC-33 16mmx2.5m ワイヤースリング
EA981WC-34 16mmx3.0m ワイヤースリング
EA981WC-35 16mmx4.0m ワイヤースリング
メイン画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top