品番 : EA981WC-16
品名 : 9mmx4.0m ワイヤースリング
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
全長 | 4.0m | ロープ径 | 9mm |
---|---|---|---|
破断荷重 | 4.07t | 重量 | 1.4kg |
色 | 黄 | ワイヤ-ロープの種類 | 6×24 |
入数は1本です。 | |||
色により容易に長さの識別ができるので、使用時の長さ確認や在庫管理の手間を大幅に削減できます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,570 円(税抜)/ 5,027 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/06/18 01:02現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
代替品
![]() |
|