品番 : EA981WC-33
品名 : 16mmx2.5m ワイヤースリング
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
色により容易に長さの識別ができるので、使用時の長さ確認や在庫管理の手間を大幅に削減できます。 | |||
全長 | 2.5m | ロープ径 | 16mm |
---|---|---|---|
破断荷重 | 12.89t | 重量 | 3.68kg |
色 | オレンジ | ||
入数は1本です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
7,450 円(税抜)/ 8,195 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/06/17 22:00現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
代替品
![]() |
|