品番 : EA983CC-229
品名 : 40x 40mm GHSラベル(健康有害性)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | ユニット(UNIT) | 型番 | 846-89 |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | 40×40 | 内容 | 健康有害性 |
材質 | ペットフィルムステッカー | 地色 | シルバー |
小サイズ | |||
片面印刷 | |||
粘着 | |||
世界的に統一された危険物表示 | |||
呼吸器感作性 生殖細胞変異原性 発がん性 生殖毒性 特定臓器標的毒性(単回ばく露) 特定臓器標的毒性(反復ばく露) 吸引性呼吸器有害性 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
110 円(税抜)/ 121 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/22 20:20現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)