品番 : EA983CC-231
品名 : 70x 70mm GHSラベル(炎)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | ユニット(UNIT) | 型番 | 846-91 |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | 70×70 | 内容 | 炎 |
材質 | ペットフィルムステッカー | 地色 | シルバー |
中サイズ | |||
片面印刷 | |||
粘着 | |||
世界的に統一された危険物表示 | |||
可燃性/引火性ガス(科学的に不安定なガス含む) エアゾール 引火性液体 可燃性個体 自己反応性化学品 自然発火性液体 自然発火性個体 自己発熱性化学品 水反応可燃性化学品 有機過酸化物 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
160 円(税抜)/ 176 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/22 20:20現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)