詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983CC-234

品名 : 70x 70mm GHSラベル(腐食性)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー ユニット(UNIT) 型番 846-94
サイズ(mm) 70×70 内容 腐食性
材質 ペットフィルムステッカー 地色 シルバー
中サイズ
片面印刷
粘着
世界的に統一された危険物表示
金属腐食性物質
皮膚腐食性
眼に対する重篤な損傷性
追加説明
アイコン
カタログ価格

160 (税抜)/ 176 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/08/22 20:22現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA983CC-221 40x 40mm GHSラベル(炎)
EA983CC-222 40x 40mm GHSラベル(円上の炎)
EA983CC-223 40x 40mm GHSラベル(爆弾の爆発)
EA983CC-224 40x 40mm GHSラベル(腐食性)
EA983CC-225 40x 40mm GHSラベル(ガスボンベ)
EA983CC-226 40x 40mm GHSラベル(どくろマーク)
EA983CC-227 40x 40mm GHSラベル(「!」)
EA983CC-228 40x 40mm GHSラベル(環境)
EA983CC-229 40x 40mm GHSラベル(健康有害性)
EA983CC-231 70x 70mm GHSラベル(炎)
EA983CC-232 70x 70mm GHSラベル(円上の炎)
EA983CC-233 70x 70mm GHSラベル(爆弾の爆発)
EA983CC-234 70x 70mm GHSラベル(腐食性)
EA983CC-235 70x 70mm GHSラベル(ガスボンベ)
EA983CC-236 70x 70mm GHSラベル(どくろマーク)
EA983CC-237 70x 70mm GHSラベル(「!」)
EA983CC-238 70x 70mm GHSラベル(環境)
EA983CC-239 70x 70mm GHSラベル(健康有害性)
EA983CC-241 150x150mm GHSラベル(炎)
EA983CC-242 150x150mm GHSラベル(円上の炎)
EA983CC-243 150x150mm GHSラベル(爆弾の爆発)
EA983CC-244 150x150mm GHSラベル(腐食性)
EA983CC-245 150x150mm GHSラベル(ガスボンベ)
EA983CC-246 150x150mm GHSラベル(どくろマーク)
EA983CC-247 150x150mm GHSラベル(「!」)
EA983CC-248 150x150mm GHSラベル(環境)
EA983CC-249 150x150mm GHSラベル(健康有害性)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top