品番 : EA983SG-15
品名 : 50mm シリンダー南京錠
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
材質 | 本体:真鍮 ツル:ハードスチール シリンダー:真鍮 |
幅 | 50mm |
---|---|---|---|
ツル径 | 7.9mm | クリアランス | 縦:30mm、横:28mm |
サイズ | D:7.9mm、H:40mm、T:14mm、W:50mm、X:30mm、Y:28mm | ||
鍵2本付 | |||
鍵の種類が限定されていますので、複数使われる場合は同一キーが混ざることがあります。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,060 円(税抜)/ 2,266 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/04 13:50現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA983SG-12 20mm シリンダー南京錠 |
EA983SG-13 30mm シリンダー南京錠 |
EA983SG-14 40mm シリンダー南京錠 |
EA983SG-15 50mm シリンダー南京錠 |
EA983SG-16 60mm シリンダー南京錠 |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。