品番 : EA986KF-175
品名 : 175mm キャスター(固定金具)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です
仕様
仕様 | 固定車輪 | 車輪径×幅(mm) | 175×50 |
---|---|---|---|
全高(mm) | 220 | 耐荷重(kg) | 875 (4 km/h) |
タイヤ硬度 | 92 ショアA | 耐熱温度 | -20~70℃ (40℃以上では負荷容量が減少します。) |
重量(g) | 4,880 | 材質 | 金具:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪:ポリウレタン |
動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です | |||
高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様 | |||
プレート取付け型 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
24,500 円(税抜)/ 26,950 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/25 02:08現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
バリエーション一覧 |
---|
EA986KF-100 100mm キャスター(固定金具) |
EA986KF-125 125mm キャスター(固定金具) |
EA986KF-150 150mm キャスター(固定金具) |
EA986KF-175 175mm キャスター(固定金具) |
EA986KF-200 200mm キャスター(固定金具) |
EA986KF-250 250mm キャスター(固定金具) |