品番 : EA992CH-46
品名 : φ310/線径0.36mm/16メッシュ ろ過網(ステンレス製)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
サイズ | φ310×128(H)mm | 目開 | 1.23mm |
---|---|---|---|
メッシュ | 16 | 線径 | 0.36mm |
材質 | ステンレス(SUS304) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,940 円(税抜)/ 2,134 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/29 02:04現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)