品番 : EA995AD-266
品名 : 340x480mm 規格ポリ袋(透明/16号/100枚)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 日本サニパック(sanipak) | 型番 | L-16 |
---|---|---|---|
規格 | 16号 | サイズ | 340×480mm |
厚み | 0.03mm | 材質 | LLDPE |
入数 | 100枚 | 耐冷温度 | -30℃ |
マチなし | |||
透明 | |||
※本品は、食品衛生法に基づいて定められた「食品、添加物等の規格基準」に適合しています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,120 円(税抜)/ 1,232 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/19 04:19現在) |
||||
商品入数 | 100 | 販売単位 | PK |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)