品番 : EA109ND-131
品名 : 50.8mm( 5mm) 交換用ローラー(2本)
仕様
| 毛材質 | ポリエステル | 毛幅 | 50mm |
|---|---|---|---|
| 毛丈 | 5mm | ローラー外径 | 24mm |
| ローラー内径 | 18mm | 重量 | 20g |
| 形状 | 短毛 | 入数 | 2本 |
| 適応ハンドル | EA109ND-120 | 特長 | ・入り隅、タッチアップ作業に最適 ・小回りがきく小さなローラー ・仕上げ塗装のタッチアップに最適です。 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,210 円(税抜)/ 1,331 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 30 (2026/08/24 00:50現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 0155ページ | ||||
