品番 : EA109ND-120
品名 : [EA109ND-131~139用] ハンドル
仕様
| 用途 | EA109ND-131、-132、-133、-134、-135、-138、旧-139、 旧-136、-137用ハンドル |
材質 | 軸:スチール、グリップ:プラスチック |
|---|---|---|---|
| ハンドル全長 | 320mm | 軸径 | 6mm |
| 重量 | 110g | ||
| 入隅やタッチアップ作業に最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
480 円(税抜)/ 528 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 26 (2026/08/24 00:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0155ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA109NB-101 : 70-120cm 伸縮ハンドル |
| オプション | EA109NB-102 : 78-182cm 伸縮ハンドル |
| オプション | EA109NB-103 : 110-270cm 伸縮ハンドル |
| オプション | EA109NB-105 : 1200mm ローラー刷毛用長柄(3本組) |
