品番 : EA109ND-132
品名 : 50.8mm(13mm) 交換用ローラー(2本)
仕様
| 毛材質 | アクリル | 毛幅 | 50mm |
|---|---|---|---|
| 毛丈 | 13mm | ローラー外径 | 35mm |
| ローラー内径 | 18mm | 重量 | 20g |
| 形状 | 中毛 | 入数 | 2本 |
| 適応ハンドル | EA109ND-121 | 特長 | ・入り隅、タッチアップ作業に最適 ・小回りがきく小さなローラー ・内外部のタッチアップや狭い場所の塗装に最適です。 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,210 円(税抜)/ 1,331 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 24 (2026/08/24 00:56現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 0155ページ | ||||
