詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109ND-135

品名 : 50.8mm 交換用ローラー(モルト/2本)

仕様

毛材質 モルトスポンジ 毛幅 50mm
毛丈 9mm ローラー外径 37mm
ローラー内径 18mm 重量 20g
入数 2本 適応ハンドル EA109ND-120
特長
 ・入り隅、タッチアップ作業に最適
 ・小回りがきく小さなローラー
 ・水性塗料専用のモルトスポンジ製ローラー
 ・キメ細かで、均一な仕上がり
追加説明
カタログ価格

1,390 (税抜)/ 1,529 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/08/24 00:51現在)

商品入数 2 販売単位
カタログページ 0155ページ
バリエーション一覧
EA109ND-121 50.8mm( 5mm) ローラー刷毛セット(ローラー2個)
EA109ND-120 [EA109ND-131~139用] ハンドル
EA109ND-122 50.8mm(13mm) ローラー刷毛セット(ローラー2個)
EA109ND-128 50.8mm(12mm) ローラー刷毛セット(ローラー2個)
EA109ND-131 50.8mm( 5mm) 交換用ローラー(2本)
EA109ND-132 50.8mm(13mm) 交換用ローラー(2本)
EA109ND-133 50.8mm(12mm) 交換用ローラー(2本)
EA109ND-134 50.8mm 交換用ローラー(砂骨/2本)
EA109ND-135 50.8mm 交換用ローラー(モルト/2本)
EA109ND-138 50.8mm(12mm) 交換用ローラー(2本)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top