品番 : EA109ND-134
品名 : 50.8mm 交換用ローラー(砂骨/2本)
仕様
| 毛材質 | ポリウレタンフォーム | 毛幅 | 50mm |
|---|---|---|---|
| 毛丈 | 8mm | ローラー外径 | 35mm |
| ローラー内径 | 18mm | 重量 | 20g |
| 入数 | 2本 | 適応ハンドル | EA109ND-120 |
| 特長 | ・入り隅、タッチアップ作業に最適 ・小回りがきく小さなローラー ・ネタ含みがよく、厚膜の塗装が下塗りを兼ねて1回で可能 |
用途 | 砂骨材入り塗料や弾性タイル材を塗装するのに最適 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,370 円(税抜)/ 1,507 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/08/24 00:49現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 0155ページ | ||||
