品番 : EA109SM-10
品名 : 10x 200 mm チューブブラシ(ステンレス製)
柄の部分は曲げても使用できます。
仕様
ブラシ材質 | ステンレス | ブラシサイズ | φ10×50mm |
---|---|---|---|
全長 | 200mm | 軸径 | 約3.5mm |
ハンドル材質 | スチール | ||
シングルねじり・シングルステム型 |
追加説明 |
●ステンレスφ0.06~φ0.8。 ●半硬程度(1/2H)に冷間引線したものを波打加工した毛材です。 ●耐酸、耐アルカリ、耐熱に優れています。 ●研磨後に錆を生じない。(2013/11/22 0838) |
---|
カタログ価格 |
610 円(税抜)/ 671 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 12 (2025/06/17 15:20現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0056ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)