品番 : EA109SP-14
品名 : 14x 300 mm チューブブラシ(ステンレス製)
柄の部分は曲げても使用できます。
仕様
| ブラシ材質 | ステンレス | ブラシサイズ | φ14×75mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 300mm | 軸径 | 約3.5mm |
| ハンドル材質 | スチール | ||
| シングルねじり・シングルステム型 | |||
| 追加説明 |
●ステンレスφ0.06~φ0.8。 ●半硬程度(1/2H)に冷間引線したものを波打加工した毛材です。 ●耐酸、耐アルカリ、耐熱に優れています。 ●研磨後に錆を生じない。(2013/11/22 0838) |
|---|
| カタログ価格 |
550 円(税抜)/ 605 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 19 (2026/02/03 03:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0056ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
