品番 : EA109SM-7
品名 : 7x 200 mm チューブブラシ(ステンレス製)
柄の部分は曲げても使用できます。
仕様
| ブラシ径(mm) | φ7 | ブラシ長(mm) | 50 |
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 200 | ブラシ材質 | ステンレス |
| ハンドル材質 | スチール | 線径(φmm) | φ0.12 |
| 毛丈(mm) | 2 | 重量(g) | 5 |
| 柄の部分は曲げても使用できます。 | |||
| シングルねじり、シングルステム型 | |||
| 半硬程度(1/2H)に冷間引線したものを波打加工した毛材です。 | |||
| 耐酸、耐アルカリ、耐熱に優れています。 | |||
| 研磨後に錆を生じない。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
770 円(税抜)/ 847 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 19 (2026/08/18 00:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0056ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
