詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109SM-19

品名 : 19x 200 mm チューブブラシ(ステンレス製)

柄の部分は曲げても使用できます。

仕様

ブラシ径(mm) φ19 ブラシ長(mm) 75
全長(mm) 200 ブラシ材質 ステンレス
ハンドル材質 スチール 線径(φmm) φ0.15
毛丈(mm) 7.7 重量(g) 10
柄の部分は曲げても使用できます。
シングルねじり、シングルステム型
半硬程度(1/2H)に冷間引線したものを波打加工した毛材です。
耐酸、耐アルカリ、耐熱に優れています。
研磨後に錆を生じない。
追加説明
アイコン
カタログ価格

550 (税抜)/ 605 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/02/03 03:22現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0056ページ
バリエーション一覧
EA109SM-4 4x 200 mm チューブブラシ(ステンレス製)
EA109SM-5 5x 200 mm チューブブラシ(ステンレス製)
EA109SM-6 6x 200 mm チューブブラシ(ステンレス製)
EA109SM-7 7x 200 mm チューブブラシ(ステンレス製)
EA109SM-8 8x 200 mm チューブブラシ(ステンレス製)
EA109SM-9 9x 200 mm チューブブラシ(ステンレス製)
EA109SM-10 10x 200 mm チューブブラシ(ステンレス製)
EA109SM-11 11x 200 mm チューブブラシ(ステンレス製)
EA109SM-12 12x 200 mm チューブブラシ(ステンレス製)
EA109SM-13 13x 200 mm チューブブラシ(ステンレス製)
EA109SM-14 14x 200 mm チューブブラシ(ステンレス製)
EA109SM-15 15x 200 mm チューブブラシ(ステンレス製)
EA109SM-16 16x 200 mm チューブブラシ(ステンレス製)
EA109SM-17 17x 200 mm チューブブラシ(ステンレス製)
EA109SM-18 18x 200 mm チューブブラシ(ステンレス製)
EA109SM-19 19x 200 mm チューブブラシ(ステンレス製)
EA109SM-20 20x 200 mm チューブブラシ(ステンレス製)
EA109SM-21 21x 200 mm チューブブラシ(ステンレス製)
EA109SM-22 22x 200 mm チューブブラシ(ステンレス製)
EA109SM-23 23x 200 mm チューブブラシ(ステンレス製)
EA109SM-25 25x 200 mm チューブブラシ(ステンレス製)
EA109SM-30 30x 200 mm チューブブラシ(ステンレス製)
EA109SP-6 6x 300 mm チューブブラシ(ステンレス製)
EA109SP-8 8x 300 mm チューブブラシ(ステンレス製)
EA109SP-10 10x 300 mm チューブブラシ(ステンレス製)
EA109SP-12 12x 300 mm チューブブラシ(ステンレス製)
EA109SP-14 14x 300 mm チューブブラシ(ステンレス製)
EA109SP-16 16x 300 mm チューブブラシ(ステンレス製)
EA109SP-18 18x 300 mm チューブブラシ(ステンレス製)
EA109SP-20 20x 300 mm チューブブラシ(ステンレス製)
EA109SP-22 22x 300 mm チューブブラシ(ステンレス製)
EA109SP-25 25x 300 mm チューブブラシ(ステンレス製)
EA109SP-30 30x 300 mm チューブブラシ(ステンレス製)
EA109SP-32 32x 300 mm チューブブラシ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top