品番 : EA109SM-13
品名 : 13x 200 mm チューブブラシ(ステンレス製)
柄の部分は曲げても使用できます。
仕様
ブラシ径(mm) | φ13 | ブラシ長(mm) | 50 |
---|---|---|---|
全長(mm) | 200 | ブラシ材質 | ステンレス |
ハンドル材質 | スチール | 線径(φmm) | φ0.12 |
毛丈(mm) | 4.7 | 重量(g) | 8 |
柄の部分は曲げても使用できます。 | |||
シングルねじり、シングルステム型 | |||
半硬程度(1/2H)に冷間引線したものを波打加工した毛材です。 | |||
耐酸、耐アルカリ、耐熱に優れています。 | |||
研磨後に錆を生じない。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
610 円(税抜)/ 671 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 9 (2025/05/02 17:26現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0056ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)