品番 : EA110A-20
品名 : [R404A・R407C] チャージ便利キット
仕様
| メーカー | ロテックス(ROTEX) | 型番 | RP7200-KIT |
|---|---|---|---|
| 仕様 | キット | セット内容 | ・1/4” 100cmホース×3本 ・1/4”コントロールバルブ ・1/4”ボンベアダプター ・ホースパッキン×12個 ・ムシ押し×6個 ・1/4”銅リング×10個 ・ボンベアダプターパッキン×6個 ・バルブコア回し ・バキュームグリス ・バルブコア×6個 ・シールキャップ×6個 ・ボールバルブ×2個 ・ゼロ調整ねじ ・サイトグラス付 |
| 圧力範囲 | 連成計:-0.1~2.5MPa 圧力計:-0.1~3.5MPa |
ゲージ径 | φ68mm |
| ケースサイズ | 350×310×110mm | 適用冷媒 | R407C・R404A |
| ボールバルブ | 雄1/4”×雌1/4”・雄1/4”×雄1/4” | 重量 | 2.8kg |
| 適確で安全・スピーディーな作業をバックアップするマニホールドゲージ | |||
| ポリッシュ表面処理を施し、贅沢に仕上たマニホールドボディ | |||
| 冷媒の状態が確認できるサイトグラス | |||
| ほこり・スラッジの付着防止ホースフック付き | |||
| 振動や脈動を吸収するバイブレーションフリーゲージ | |||
| 0点調整付 | |||
| 国際単位系(SI単位)に準拠したパスカル(MPa)表示 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
50,500 円(税抜)/ 55,550 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/07 16:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0022ページ | ||||
