品番 : EA11A
品名 : [8個組] 設備工事用工具セット
仕様
〈セット内容〉 | 8点セット | モンキーレンチ | 200mm |
---|---|---|---|
ペンチ | 210mm | メジャー | 19mm×3.5m |
斜ニッパー | 150mm | ウォーターポンププライヤー | 250mm |
ラジオペンチ | 160mm | +ドライバー | #2×100mm |
-ドライバー | 6×100mm | バッグサイズ | 310(W)×110(D)×110(H)mm |
バッグ材質 | キャンバス製 | 重量 | 1.85kg |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
18,400 円(税抜)/ 20,240 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/16 23:19現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 |
拡大