詳細表示

このページのURL:

品番 : EA11B

品名 : [8個組] 設備工事用工具セット

仕様

バックサイズ 310(W)×110(D)×110(H)mm バック材質 キャンバス製
重量 1.85kg
〈セット内容〉
モンキーレンチ…200mm
ウォーターポンププライヤー…250mm
電工ペンチ…200mm
斜ニッパー…150mm
ラジオペンチ…160mm
+ドライバー…#2×100mm
-ドライバー…6×100mm
メジャー…19mm×3.5m
工具バックはジッパー付、内ポケットあります。
追加説明
カタログ価格

18,500 円(税抜)/ 20,350 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/08 14:52現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 0010ページ 0186ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top