品番 : EA125A-81
品名 : 8.0/ 15mm x10m エアーホース(樹脂製)
仕様
| 全長 | 10m | 内径×外径 | 8×15mm |
|---|---|---|---|
| 最高使用圧力 | 1.0MPa | 使用温度範囲 | -5~60℃ |
| 材質 | 軟質塩化ビニール | 用途 | コンプレッサー・自動車整備・板金塗装など |
| ゴムホースに比べ軽く抜群の作業性。直射日光に強くひび割れ現象を抑えます。 | |||
| 樹脂製で軽く、使いやすいホースです。 | |||
| 使用流体 | 空気 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,750 円(税抜)/ 6,325 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/08/06 12:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1033ページ 1405ページ | ||||
