品番 : EA125AB-30
品名 : 13.0/21.5mmx30m エアーホース(樹脂製)
仕様
| 最高圧力 | 1.0MPa | 内径×外径 | 13×21.5mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 30m | 材質 | PVC |
| 用途 | 自動車整備、板金、塗装用・塗装吹付、作業現場・工場配管用・建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場 | 呼称 | 12 |
| 破壊圧力 | 7.5MPa | 重量 | 8.4kg |
| 使用限界温度 | -5~60℃ | 連続使用温度 | -5~50℃ |
| 樹脂製で軽く、使いやすいホースです。 | |||
| 許容曲げ半径 | 内径の5倍まで | ||
| ゴムホースに比べ軽量で、作業性に優れています。 | |||
| フレキシブル性に富み、冬場でも柔らかく配管取付、細かい作業もスムーズに行えます。 | |||
| 油に強く、ゴムホースの様な膨潤現象が発生いたしません。 | |||
| 高重合度樹脂使用によりゴム弾性を有し、復元力、耐摩耗性にすぐれています。 | |||
| オゾン、直射日光に強く、ヒビ割れ発生を防止します。 | |||
| 青筋入り | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
30,500 円(税抜)/ 33,550 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/06 12:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1033ページ 1405ページ | ||||
