品番 : EA125AA-30
品名 : 9.5/16.5mmx30m エアーホース(樹脂製)
仕様
| 最高圧力 | 1.0MPa | 内径×外径 | 9.5×16.5mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 30m | 材質 | PVC |
| 用途 | 自動車整備、板金、塗装用・塗装吹付、作業現場・工場配管用・建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場 | 呼称 | 9 |
| 破壊圧力 | 8MPa | 重量 | 5.1kg |
| 使用限界温度 | -5~60℃ | 連続使用温度 | -5~50℃ |
| 許容曲げ半径 | 内径の5倍まで | ||
| 樹脂製で軽く、使いやすいホースです。 | |||
| ゴムホースに比べ軽量で、作業性に優れています。 | |||
| フレキシブル性に富み、冬場でも柔らかく配管取付、細かい作業もスムーズに行えます。 | |||
| 油に強く、ゴムホースの様な膨潤現象が発生いたしません。 | |||
| 高重合度樹脂使用によりゴム弾性を有し、復元力、耐摩耗性にすぐれています。 | |||
| オゾン、直射日光に強く、ヒビ割れ発生を防止します。 | |||
| 青筋入り | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
19,400 円(税抜)/ 21,340 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/06 12:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1033ページ 1405ページ | ||||
