詳細表示

このページのURL:

品番 : EA125A-82

品名 : 8.0/ 15mm x20m エアーホース(樹脂製)

仕様

全長 20m 内径×外径 8×15mm
最高使用圧力 1.0MPa 使用温度範囲 -5~60℃
材質 軟質塩化ビニール 用途 コンプレッサー・自動車整備・板金塗装など
ゴムホースに比べ軽く抜群の作業性。直射日光に強くひび割れ現象を抑えます。
樹脂製で軽く、使いやすいホースです。
使用流体 空気
追加説明
カタログ価格

11,500 (税抜)/ 12,650 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/08/06 12:12現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1033ページ 1405ページ
バリエーション一覧
EA125A-81 8.0/ 15mm x10m エアーホース(樹脂製)
EA125A-82 8.0/ 15mm x20m エアーホース(樹脂製)
EA125AA-10 9.5/16.5mmx10m エアーホース(樹脂製)
EA125AA-20 9.5/16.5mmx20m エアーホース(樹脂製)
EA125AA-30 9.5/16.5mmx30m エアーホース(樹脂製)
EA125AB-10 13.0/21.5mmx10m エアーホース(樹脂製)
EA125AB-20 13.0/21.5mmx20m エアーホース(樹脂製)
EA125AB-30 13.0/21.5mmx30m エアーホース(樹脂製)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top