詳細表示

このページのURL:

品番 : EA125AA-10

品名 : 9.5/16.5mmx10m エアーホース(樹脂製)

仕様

最高圧力 1.0MPa 内径×外径 9.5×16.5mm
全長 10m 材質 PVC
用途 自動車整備、板金、塗装用・塗装吹付、作業現場・工場配管用・建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場 呼称 9
破壊圧力 8MPa 重量 1.7kg
使用限界温度 -5~60℃ 連続使用温度 -5~50℃
許容曲げ半径 内径の5倍まで
樹脂製で軽く、使いやすいホースです。
ゴムホースに比べ軽量で、作業性に優れています。
フレキシブル性に富み、冬場でも柔らかく配管取付、細かい作業もスムーズに行えます。
油に強く、ゴムホースの様な膨潤現象が発生いたしません。
高重合度樹脂使用によりゴム弾性を有し、復元力、耐摩耗性にすぐれています。
オゾン、直射日光に強く、ヒビ割れ発生を防止します。
青筋入り
追加説明
カタログ価格

6,460 (税抜)/ 7,106 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/08/06 12:12現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1033ページ 1405ページ
バリエーション一覧
EA125A-81 8.0/ 15mm x10m エアーホース(樹脂製)
EA125A-82 8.0/ 15mm x20m エアーホース(樹脂製)
EA125AA-10 9.5/16.5mmx10m エアーホース(樹脂製)
EA125AA-20 9.5/16.5mmx20m エアーホース(樹脂製)
EA125AA-30 9.5/16.5mmx30m エアーホース(樹脂製)
EA125AB-10 13.0/21.5mmx10m エアーホース(樹脂製)
EA125AB-20 13.0/21.5mmx20m エアーホース(樹脂製)
EA125AB-30 13.0/21.5mmx30m エアーホース(樹脂製)
メイン画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top