品番 : EA164EJ-32A
品名 : 3/4"DR/32x17mm リアホイールナットソケット(薄肉)
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | PW6P-32X17 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 32×17mm | 差込角 | 3/4”(19mm) |
| 外径 | 47mm | 全長 | 75mm |
| 重量 | 621g | 色 | オレンジ |
| 大型車用 | |||
| コンビネーションタイプ | |||
| 1つのソケットでインナー・アウターナットの脱着ができます。 | |||
| 薄肉仕様のため、より使い易く、より狭い場所での作業にも対応可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,780 円(税抜)/ 6,358 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/25 20:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0483ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA164-6A : 3/4"DR Cリング(インパクトソケット用/10個) |
| オプション | EA164A-36AA : 3/4"DR/φ36mm Oリング(インパクトソケット用) |
| オプション | EA164AA-5.5AB : 3/4"DR /4.0x35mm インパクトソケット用ピン |
ウェブカタログ画像
拡大
