詳細表示

このページのURL:

品番 : EA164EJ-41BA

品名 : 3/4"DR/41x21mm リアホイールナットソケット(薄肉)

仕様

メーカー コーケン(Ko-ken) 型番 PW6P-41x21
サイズ 41×21mm 差込角 3/4”(19mm)
外径 58mm 全長 80mm
重量 779g 色 黄
大型車用
コンビネーションタイプ
1つのソケットでインナー・アウターナットの脱着ができます。
薄肉仕様のため、より使い易く、より狭い場所での作業にも対応可能
追加説明
カタログ価格

6,710 円(税抜)/ 7,381 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/08 23:04現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0483ページ
バリエーション一覧
EA164EJ-32A 3/4"DR/32x17mm リアホイールナットソケット(薄肉)
EA164EJ-35A 3/4"DR/35x17mm リアホイールナットソケット(薄肉)
EA164EJ-38A 3/4"DR/38x20mm リアホイールナットソケット(薄肉)
EA164EJ-41AA 3/4"DR/41x19mm リアホイールナットソケット(薄肉)
EA164EJ-41BA 3/4"DR/41x21mm リアホイールナットソケット(薄肉)
ウェブカタログ画像
  • 薄肉仕様のため、より使い易く、より狭い場所での作業にも対応可能
  • D1:58mm  D2:44mm  H:12.5mm\nL:80mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top