詳細表示

このページのURL:

品番 : EA164EJ-35A

品名 : 3/4"DR/35x17mm リアホイールナットソケット(薄肉)

仕様

メーカー コーケン(Ko-ken) 型番 PW6P-35x17
サイズ 35×17mm 差込角 3/4”(19mm)
外径 50mm 全長 75mm
重量 655g
大型車用
コンビネーションタイプ
1つのソケットでインナー・アウターナットの脱着ができます。
薄肉仕様のため、より使い易く、より狭い場所での作業にも対応可能
追加説明
カタログ価格

5,780 (税抜)/ 6,358 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/25 20:43現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0483ページ
バリエーション一覧
EA164EJ-32A 3/4"DR/32x17mm リアホイールナットソケット(薄肉)
EA164EJ-35A 3/4"DR/35x17mm リアホイールナットソケット(薄肉)
EA164EJ-38A 3/4"DR/38x20mm リアホイールナットソケット(薄肉)
EA164EJ-41AA 3/4"DR/41x19mm リアホイールナットソケット(薄肉)
EA164EJ-41BA 3/4"DR/41x21mm リアホイールナットソケット(薄肉)
ウェブカタログ画像
  • 薄肉仕様のため、より使い易く、より狭い場所での作業にも対応可能
  • D1:50mm  D2:44mm  H:12mm\nL:75mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top