品番 : EA164EK-21
品名 : 3/4"DRx21mm インパクトディープソケット
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 16300M-21 |
---|---|---|---|
対辺(mm) | 21 | 外径(mm) | 35 |
全長(mm) | 100 | 差込角 | 3/4” |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,300 円(税抜)/ 4,730 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/06/17 02:28現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0492ページ |