詳細表示

このページのURL:

品番 : EA164EK-26

品名 : 3/4"DRx26mm インパクトディープソケット

仕様

メーカー コーケン(Ko-ken) 型番 16300M-26
対辺(mm) 26 外径(mm) 41.3
全長(mm) 100 差込角 3/4”
追加説明
カタログ価格

4,480 (税抜)/ 4,928 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/06/17 07:49現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0492ページ
バリエーション一覧
EA164EK-17 3/4"DRx17mm インパクトディープソケット
EA164EK-19 3/4"DRx19mm インパクトディープソケット
EA164EK-21 3/4"DRx21mm インパクトディープソケット
EA164EK-22 3/4"DRx22mm インパクトディープソケット
EA164EK-23 3/4"DRx23mm インパクトディープソケット
EA164EK-24 3/4"DRx24mm インパクトディープソケット
EA164EK-26 3/4"DRx26mm インパクトディープソケット
EA164EK-27 3/4"DRx27mm インパクトディープソケット
EA164EK-28 3/4"DRx28mm インパクトディープソケット
EA164EK-29 3/4"DRx29mm インパクトディープソケット
EA164EK-30 3/4"DRx30mm インパクトディープソケット
EA164EK-32 3/4"DRx32mm インパクトディープソケット
EA164EK-33 3/4"DRx33mm インパクトディープソケット
EA164EK-34 3/4"DRx34mm インパクトディ-プソケット
EA164EK-35 3/4"DRx35mm インパクトディープソケット
EA164EK-36 3/4"DRx36mm インパクトディープソケット
EA164EK-37 3/4"DRx37mm インパクトディープソケット
EA164EK-38 3/4"DRx38mm インパクトディープソケット
EA164EK-41 3/4"DRx41mm インパクトディープソケット
EA164EK-42 3/4"DRx42mm インパクトディープソケット
EA164EK-43 3/4"DRx43mm インパクトディープソケット
EA164EK-46 3/4"DRx46mm インパクトディープソケット
EA164EK-50 3/4"DRx50mm インパクトディープソケット
EA164EK-54 3/4"DRx54mm インパクトディープソケット
EA164EK-55 3/4"DRx55mm インパクトディープソケット
EA164EK-60 3/4"DRx60mm インパクトディープソケット
ウェブカタログ画像
※画像はEA164EK-17です。
  • ※画像はEA164EK-17です。
  • ※画像はEA164EK-17です。

資料

RoHS
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top