品番 : EA164EK-60
品名 : 3/4"DRx60mm インパクトディープソケット
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 16300M-60 |
---|---|---|---|
対辺(mm) | 60 | 外径(mm) | 83.8 |
全長(mm) | 100 | 差込角 | 3/4” |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
17,500 円(税抜)/ 19,250 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/11 01:26現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0507ページ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA164AA-5.5BA : 3/4"DR /4.0x45mm インパクトソケット用ピン(5個) |
ウェブカタログ画像
拡大
![ウェブカタログ画像 ※画像はEA164EK-17dす](https://www.esco-net.com/wcs/escort/ItemFile/EA1/EA164/EA164EK-60/EA164EK-60_IMG_WEB_OUT(01).jpg)
※画像はEA164EK-17dす