品番 : EA164EK-30
品名 : 3/4"DRx30mm インパクトディープソケット
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 16300M-30 |
---|---|---|---|
対辺(mm) | 30 | 外径(mm) | 46.3 |
全長(mm) | 100 | 差込角 | 3/4” |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,900 円(税抜)/ 5,390 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/06/17 04:10現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0492ページ |