品番 : EA164EK-28
品名 : 3/4"DRx28mm インパクトディープソケット
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 16300M-28 |
|---|---|---|---|
| 対辺(mm) | 28 | 外径(mm) | 43.8 |
| 全長(mm) | 100 | 差込角 | 3/4” |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,140 円(税抜)/ 5,654 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/12/23 08:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0492ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA164AA-5.5AB : 3/4"DR /4.0x35mm インパクトソケット用ピン |
