品番 : EA164HB-41
品名 : 1・1/2"DRx 41mm インパクトソケット
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 17400M-41 |
---|---|---|---|
差込角 | 1-1/2” | 対辺(mm) | 41 |
外径 | 68mm | 全長 | 80mm |
Cリングが付属しております。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
24,300 円(税抜)/ 26,730 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/01 10:42現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0509ページ |