品番 : EA164HB-70
品名 : 1・1/2"DRx 70mm インパクトソケット
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 17400M-70 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1-1/2”(38.1mm) | 対辺 | 70mm |
| 外径 | 103mm | 全長 | 100mm |
| 6ポイント | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
43,200 円(税抜)/ 47,520 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/04/11 01:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0484ページ | ||||
