詳細表示

このページのURL:

品番 : EA164HB-60

品名 : 1・1/2"DRx 60mm インパクトソケット

仕様

メーカー コーケン(Ko-ken) 型番 17400M-60
差込角 1-1/2” 対辺(mm) 60
外径 91mm 全長 90mm
Cリングが付属しております。
追加説明
カタログ価格

30,300 (税抜)/ 33,330 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/06/17 00:31現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0494ページ
バリエーション一覧
EA164HB-41 1・1/2"DRx 41mm インパクトソケット
EA164HB-46 1・1/2"DRx 46mm インパクトソケット
EA164HB-50 1・1/2"DRx 50mm インパクトソケット
EA164HB-54 1・1/2"DRx 54mm インパクトソケット
EA164HB-55 1・1/2"DRx 55mm インパクトソケット
EA164HB-58 1・1/2"DRx 58mm インパクトソケット
EA164HB-60 1・1/2"DRx 60mm インパクトソケット
EA164HB-65 1・1/2"DRx 65mm インパクトソケット
EA164HB-70 1・1/2"DRx 70mm インパクトソケット
EA164HB-75 1・1/2"DRx 75mm インパクトソケット
EA164HB-80 1・1/2"DRx 80mm インパクトソケット
ウェブカタログ画像
※画像はEA164HB-60です。
  • ※画像はEA164HB-60です。

資料

RoHS
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top