品番 : EA164HB-65
品名 : 1・1/2"DRx 65mm インパクトソケット
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 17400M-65 |
---|---|---|---|
差込角 | 1-1/2” | 対辺(mm) | 65 |
外径 | 97mm | 全長 | 95mm |
Cリングが付属しております。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
34,900 円(税抜)/ 38,390 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/11 17:20現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0509ページ |